Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiguSept fluid gebrauchsfertiges Flächendesinfektion 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BiguSept fluid gebrauchsfert. Flächendesinfektion 500ml
BiguSept fluid gebrauchsfert. Flächendesinfektion 500ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-940249
Hersteller:
     Himed
Herst.-Nr.:
     SH940249
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung
Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen und Medizinprodukten in allen klinischen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen, Rettungsdiensten, Podologien, u.a.. Produktdetails: Flächendesinfektion in 60 sek. | Inaktivierung von behüllten Viren (begrenzt viruzid) | ohne Aldehyde und alkoholreduziert | gute Material-Umweltverträglichkeit | VE 1 Stück. Zusammensetzung: 100 g enthalten 39 g Ethanol | Hilfsstoffe | Wasser.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektion, Flächendesinfektionkonzentrat, Oberflächendesinfektion, Flächenschennelldesinfektion, Flächenwischdesinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Himed
SH940600
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.