Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Heat Wave elektrische Wärmflasche ca.30x20cm,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Heat Wave elektrische Wärmflasche ca.30x20cm,rot
SISSEL Heat Wave elektrische Wärmflasche ca.30x20cm,rot
Artikel-Nr.:
     619-880345
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH880345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche rot
wärmflasche
Die innovative Wärmflasche, bequem, schnell und effektiv. Produktdetails: elektrische Wärmflasche mit abnehmbarem Kabel | lang anhaltende Wärme in wenigen Minuten | sicher und bequem | kein Befüllen notwendig | zuverlässig, mobil und vielseitig anwendbar | automatische Abschalt-Funktion bei Erreichen von ca. 70 °C | Auslaufschutz durch dreilagigen Aufbau | Hülle aus angenehm weichem Velours | Maße ca. 30 x 20 cm | Farbe rot | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
116.010
ab € 48,34*
Sonstiges
Sissel
121.018
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.