| |
|
| Artikel-Nr.: 619-763611 Herst.-Nr.: SH763611 EAN/GTIN: 4005862148019 |
| |
|
| | |
| 23.07.02.4016 Handgelenkumfang 15 bis 17 cm.(102200-g…) Feste Handgelenkbandage mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene. Produktdetails: atmungsaktives Material | lange Ausführung | individuell leicht anformbar | sehr gute Stabilisierung des Handgelenks durch verlängerte Ausführung und spezielle Verschlusstechnik | auch nachts zu tragen | Länge ca. 22 cm | Farbe grau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.07.02.4016 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handgelenk Orthese, Handgelenk Schiene, Handgelenkorthese, Handgelenkschiene, Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, bort handgelenkorthese, handgelenk orthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |