Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort Helix S SPIRALDYNAMIK USG -Bandage rechts schwarz Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bort Helix S SPIRALDYNAMIK USG -Bandage rechts schwarz Gr.S
Bort Helix S SPIRALDYNAMIK USG -Bandage rechts schwarz Gr.S
Artikel-Nr.:
     619-762961
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH762961
EAN/GTIN:
     4005862063022
Suchbegriffe:
Fußgelenk Bandage
Fußgelenkbandage
Fußknöchel Bandage
Fußknöchel Stütze
05.02.01.2008 Fesselumfang 19 bis 21 cm.(053200...) Kompressionsklasse II. Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes. Unelastisches Torsionsband im Bereich von USG und Rückfuß. Auffächerung der Bänder durch Längsschnitte für eine körperschlüssige Anlage und optimierte Funktion. Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung. Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z.B. Senk-Spreiz-Fuß). Optimaler Tragekomfot auch bei hoher Aktivität. Intermittierende Massage. 3-D Formstrick | zwei Silikonpelotten | abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich | Material 65% Polyamid, 28% Elastodien, 7% Viskose | Farbe schwarz | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.02.01.2008


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bort
SH762963
ab € 70,97*
Sonstiges
Bort
SH762962
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.