Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimo Cid Händedesinfektion 50ml (VE20)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cimo Cid Händedesinfektion 50ml
Cimo Cid Händedesinfektion 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-712030
Hersteller:
     Ultrana
Herst.-Nr.:
     SH712030
EAN/GTIN:
     4011368007309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion

Händedesinfektion-Spray Cimo Cid Ultrana 50 ml


Alkoholisches Händedesinfektionsmittel - Lösung ohne Duft- und Farbstoffe.
Hygienische Händedesinfektion zum Einreiben in die trockenen Hände. Beseitigt 99,9 % der Bakterien und Hautpilze. Bakterizid (inkl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), fungizid, begrenzt viruzid. In medizinischen Einrichtungen, Bereich Lebensmittel, Industrie, Haushalte und öffentliche Einrichtungen. VAH-gelistet. Cimo Cid Händedesinfektion eignet sich auch ideal für die Reiseapotheke.

Eigenschaften

  • bakterizid (inkl. MRSA und TbB (Mycobacterium tuberculosis)), levurozid, tuberkulozid, fungizid
  • Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV,HCV) gem. RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004
  • wirksam gegen Rota- und Noroviren (MNV)
  • enthält rückfettende Hautpflegekomponenten
  • Mit allen Waschlotionen kompatibel
  • konzentriert 30 Sek., Wirkungsbereich A
  • dermatologisch sehr gut Hautverträglich
  • ohne Duft-, Farb- und weitere Zusatzstoffe
  • universell in allen Bereichen einsetzbar
  • durch einfache Handhabung auch ideal für den häuslichen Gebrauch oder für unterwegs


Anwendung
Cimo Cid unverdünnt 1x3 ml 30 sec. lang in die Hände verreiben.
Danach sind 99,9 % der Bakterien abgetötet. Bei zweimaliger Anwendung wird die Wirksamkeit einer Händedesinfektion erreicht (entsprechend einer Abtötungsrate von 99,99 % oder 4 log-Stufen Keimreduzierung).

Abgabe
Sprayflasche a 50 ml

Zusammensetzung
100 g Lösung enthalten: 63,1 g Propan-2-ol und 2,9 g Ethanol

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,76*
€ 128,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,93*
€ 123,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultrana
SH711998
ab € 137,97*
Sonstiges
Ultrana
SH712040
ab € 96,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.