| |
|
| Artikel-Nr.: 619-651200 Herst.-Nr.: SH651200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit abdeckbarem Toiletteneimer. Gepolsterte, geschlossene Sitzauflage. Abnehmbare Rückenlehne. Armlehnen nach unten klappbar. Ohne Toiletteneimer über WC-Becken fahrbar. Eimer nach hinten entnehmbar. 4-fach einstellbare Fußstütze. Feststellbremse an den hinteren Rädern. Leicht zu reinigen. Einfache Montage - ohne Werkzeug. Stabiler Rahmen aus verchromtem Stahrohr. Technische Daten: Gesamtbreite 56 cm. Länge ohne Fußstützen 63 cm, mit Fußstützen 95 cm. Höhe Schiebegriff 95 cm. Sitztiefe 45 cm. Sitzhöhe 50 cm, mit Abdeckplatte 53,5 cm. Sitzbreite 45,9 cm. Verstellung Fußstütze 39 bis 46 cm (4-fach). Lenkrollen 12,4 cm. Max. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 14 kg. Farbe chrom/schwarz. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.46.02.0058 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |