| |
|
| Artikel-Nr.: 619-651075 Herst.-Nr.: SH651075 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Eimer und Toilettentopfhalter. Stabiler, robuster Rahmen aus Stahlrohr. Absenkbare Armlehnen und abschwenkbare, abnehmbare Fußstützen erleichtern das Umsetzen. Feststellbremsen an den hinteren Lenkrollen sorgen für sicheren Stand. Handelsübliche Toilettenbecken können überfahren werden. Toilettenstuhl kann auch zum Transfer innerhalb der Wohnung genutzt werden. Hohe Belastbarkeit. Technische Daten: Sitzbreite 45 cm. Sitztiefe 43 cm. Sitzhöhe 49 cm. Gesamtbreite 58 cm. Gesamttiefe 92 cm. Gesamthöhe 94,5 cm. Tiefe ohne Fußstützen 65 cm. Fußplattentiefe 16 cm. Höhe bis Armlehnen 74 cm. Höhe Fußstützen bis Sitz 33,5 bis 43,5 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Toilettentopfhalter 41 cm. Höhe Boden bis Abdeckplatte 53 cm. Breite zwischen den Armlehnen 46,5 cm. Breite Ausschnitt Sitzplatte 21,5 cm, Tiefe 23,5 cm. Lenkrollen 5" (12,7 cm). Belastbarkeit 135 kg. Gewicht 17 kg. Farbe anthrazit. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.46.02.0001 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |