Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenstuhl TS1 fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenstuhl TS1 fahrbar
Toilettenstuhl TS1 fahrbar
Artikel-Nr.:
     619-651030
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH651030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Duschtoilettenrollstuhl

Toilettenstuhl TS1 fahrbar

Ausstattung

• gepolsterte Sitzplatte
• Abnehmbare Rückenlehne
• inkl. Toiletteneimer
• Pulverbeschichteter Rahmen

Sitzbreite: 42 cm

Sitztiefe: 42 cm

Sitzhöhe: 50 cm

Hygieneausschnitt: 26 x 22,5 cm oval

Gesamtbreite: 56 cm

Gesamthöhe: 96 cm

Gesamtgewicht: 12,6 kg

Belastbarkeit: 120 kg

Rahmenfarbe: Grau

Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.46.02.0044


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
2002000000
ab € 228,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.