| |
|
| Artikel-Nr.: 619-58003 Herst.-Nr.: SH58003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.0118 (900100...) Mit 3-facher Sitzhöheneinstellung für maximalen Komfort. Rückenbezug höhenverstellbar für die optimale Sitzposition. Auch die Schiebegriffe für die Begleitperson sind höhenverstellbar. Die Armlehnen sind im Innenteil durch Stahleinlage verstärkt. Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen. Beinstützen mit Fersenbändern sind stufenlos längenverstellbar, schwenk- und abnehmbar. In 5 Stufen winkelverstellbare Fußplatten. Der Rollstuhl ist mit 8 Reflektoren für große Sicherheit ausgestattet. Stabile und pannensichere Laufräder aus PU. 24 x 1 3/8 Zoll Antriebsräder und große Fronträder 200 x 50 mm. Inkl. Steckachse. Mit Ausnahme der Radstandsverlängerung sind alle Ersatzteile und Zubehör für die Modelle FREETEC und ROTEC kompatibel und austauschbar. Technische Daten: Gesamthöhe 96 bis 103 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 106 cm, ohne Fußstützen 81 cm. Gesamtbreite = SB + ca. 21 cm. Gesamtbreite gefaltet 28 cm. Höhe der Rückenlehne 42,5 bis 50 cm. Sitzhöhe 51 bis 56 cm. Sitztiefe 43 cm. Länge der Beinstützen 39 bis 48 cm. Einstellwinkel für Fußplatten 0 bis 32°. Max. Belastbarkeit 125 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.0118 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, drive medical rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl, Multifunktionsrollstuhl |
| | |
| |