| |
|
| Artikel-Nr.: 619-56039 Herst.-Nr.: SH56039 EAN/GTIN: 8718858951307 |
| |
|
| | |
| 6 km/h. Der Campus ist der ideale Elektro-Rollstuhl für zu Hause, auf Reisen oder beim Einkaufsbummel. Produktdetails: faltbarer Rahmen | Handsteuerung mit LED-Anzeige | abklappbare Rückenlehne | abnehmbares Rückenpolster | abnehmbare und hochklappbare Armlehnen | abnehmbare und abschwenkbare Beinstützen | 2 leistungsstarke Elektromotoren | Batteriepack | Batteriekasten für den Transport abnehmbar | PU-Bereifung | Antikippstützen. Technische Daten: Gesamtlänge 117 cm | Gesamtbreite 63 cm | Gesamthöhe 94 cm | Sitzhöhe 50 cm | Motorleistung 2 x 250 W | Wendekreis 66 cm| RadØ vorne 8 Zoll, hinten 12 1/2 Zoll| Geschwindigkeit rückwärts 3 km/h | Leer-Gewicht mit Batterien 43 kg | Verlade-Gewicht 29,5 kg | max. Belastbarkeit 100 kg | Rahmenfarbe silbergrau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl, Multifunktionsrollstuhl |
| | |
| |