|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-55206 Herst.-Nr.: SH55206 EAN/GTIN: 7047640030472 |
| |
|
|  |  |
 | 18.50.02.7042 Der Einsteiger in der Multifunktionsrollstuhl-Versorgung. Kompakt und einfach in der Anwendung. Produktdetails: stabiler Rahmen | Kopfstütze mit Seitenführung | fester Schiebebügel | Armlehnen abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar | PU Armlehnenpolster | Rückenkissen mit integrierter Rumpfführung | Kniehebelbremse | Netti Uno Sitzkissen | Antriebsräder inkl. Steckachse | pannensichere Lenkräder inkl. Steckachse | Beinstützen manuell winkelverstellbar mit automatischem Beinlängenausgleich, Wadenplatten und winkelverstellbaren Fußplatten | inkl. Ankippstützen nach oben drehbar | antibakterieller, abwaschbarer Bezug Easy Care auf Rücken- und Sitzkissen | inkl. Trommelbremse. Technische Daten: Gesamtbreite = Sitzbreite + 19,5 cm | Gesamtlänge 102 cm mit Beinstützen | Gesamthöhe 105 cm | Rückenhöhe 50 cm | variable Sitzhöhe (ohne Sitzkissen) 46,5 oder 50 cm | Sitzkissenhöhe 8 cm | einstellbare Sitztiefe 42,5 bis 50 cm in 2,5 cm Schritten | Sitzkantelung -5° bis +20° | Rückenkantelung 88° bis 135° | Armlehnenpolster 38,5 x 5,8 cm | Antriebsräder 24 Zoll | Lenkräder 7 Zoll | Gewicht ca. 28 kg | max. Belastbarkeit 125 kg | Rahmenfarbe blau | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.7042 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl |
|  |  |
| |