Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gilofa 2000 Microfaser Kniestrumpf Gr.III marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gilofa 2000 Microfaser Kniestrumpf Gr.III marine
Gilofa 2000 Microfaser Kniestrumpf Gr.III marine
Artikel-Nr.:
     619-532156
Hersteller:
     Ofa Bamberg
Herst.-Nr.:
     SH532156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniestrümpfe
Reise-Kniestrümpfe
Reisesocken
Reisestrümpfe
Der moderne Stütz- und Reisestrumpf. Die Venen benötigen in der sommerlichen Hitze Unterstützung, da sich die Hitze negativ auf die Durchblutung auswirken kann. Deshalb gibt es Gilofa 2000 mit besonders feiner und leichter Mikrofaser. Atmungsaktivität und schneller Feuchtetransport für frische Beine auch in der heißen Jahreszeit. Der Bund schneidet nicht ein. Unterstützung der Durchblutung bei langem Stehen oder Sitzen. 52% Tactel (PA), 24% Microfaser (PA), 13% Baumwolle, 10% (EL), 1% Polyamid. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
77 % Polyamid / 13 % Baumwolle / 10 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Reisethrombose Socken, Stützsocken, Stützstrümpfe, reisesocken, Kompressionsstrumpf, Kniestrumpf, Wadenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ofa Bamberg
SH532158
ab € 20,91*
Sonstiges
Ofa Bamberg
SH532157
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.