|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-532092 Herst.-Nr.: SH532092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der moderne Stütz- und Reisestrumpf. Seine vom Knöchel nach oben hin abnehmende aktive Stützkraft fördert die gesunde Durchblutung der Beine und beugt Venenerkrankungen vor. Ideal auch gegen Anschwellen der Beine bei langem Stehen oder Sitzen. Der faltenfreie, rutschsichere Sitz ist passgenau und bequem: Tagtäglich der ideale Strumpf zum Wohlfühlen für Sie und Ihn. 42% Polyamid (Microfaser mit Aloe Vera), 35% Polyamid, 15% Baumwolle, 8% Elasthan. Das Aloe Vera schützt, pflegt und beruhigt die Haut, spendet Feuchtigkeit, enthält gesunde Vitamine und Mineralien, wirkt anti-oxidativ, wirkt der Hautalterung entgegen. VE 1 Paar. Weitere Informationen:  |  | Material: | 77 % Polyamid / 15 % Baumwolle / 8 % Elasthan |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reisestrümpfe, Reisethrombose Socken, Stützsocken, Stützstrümpfe, Kompressions-Wadenstrümpfe, Kompressionskniestrümpfe, Kompressionswadenstrümpfe, Wadenstrümpfe, reisesocken, Kompressionsstrumpf, Kniestrumpf, Wadenstrumpf |
|  |  |
| |