Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gilofa 2000 Kniestrumpf Gr.I, jeans,50 % Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gilofa 2000 Kniestrumpf Gr.I, jeans,50 % Baumwolle
Gilofa 2000 Kniestrumpf Gr.I, jeans,50 % Baumwolle
Artikel-Nr.:
     619-532033
Hersteller:
     Ofa Bamberg
Herst.-Nr.:
     SH532033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniestrümpfe
Reise-Kniestrümpfe
Reisesocken
Reisestrümpfe
Modisch-sportlicher Stützkniestrumpf (Zweizug). Medizinischer Druckverlauf. Weicher, nicht einschneidender Rand. Formgestrickt. Kräftige Stützwirkung. Stützkraft ca. 25 mmHg. Mit 50% Baumwolle, 40% Polyamid, 10% Elasthan. Für Damen und Herren. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle / 40 % Polyamid / 10 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Reisethrombose Socken, Stützsocken, Stützstrümpfe, reisesocken, Kompressionsstrumpf, Kniestrumpf, Wadenstrumpf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ofa Bamberg
SH532034
ab € 20,78*
Sonstiges
Ofa Bamberg
SH532035
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.