| |
|
| Artikel-Nr.: 619-521452 Herst.-Nr.: SH521452 EAN/GTIN: 4051526391895 |
| |
|
| | |
| 17.06.01.1122 (0247...) Ccl 2. AD kurz. Fußspitze geschlossen. Modische Eleganz bei hoher Wirksamkeit. Ein Kompressionsstrumpf mit Feinstrumpf-Optik. Die Kniestrümpfe haben einen besonders weichen und breiten Abschluss. Damit tragen sie sich sehr angenehm auf der Haut. Besondere Hautfreundlichkeit und dadurch für empfindliche Haut geeignet. Innovative medi Hybrid Strick- und Materialtechnologie für die erstmalige Verknüpfung von Transparenz und Weichheit sowie leichtes An- und Ausziehen. Soft Elastic für mehr Zehenfreiheit und mehr Komfort im Vorfußbereich. Verkleinerte Ferse für faltenfreien Sitz. Unauffällig im Schuh und doch besonders haltbar durch doppelte Fersenverstärkung. Clima Comfort. Clima Fresh mit antibakterieller Wirkung. Öko-Tex-Standard 100. Materialzusammensetzung: Elastan 39%, Polyamid 61%. Länge 34 bis 38 cm. VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 17.06.01.1122 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompressionsstrümpfe schwarz, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |