| |
|
| Artikel-Nr.: 619-52049 Herst.-Nr.: SH52049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 18.50.02.7048 inkl. Sitzkissen 4 cm. Serienausstattung mit vielfältigen Funktionen. Produktdetails: Kippstabilität durch Trapez-Scherensystem | individuell einstellbare Kopfstütze | höhenverstellbare Schiebegriffe | Armlehnen abnehmbar und in Tiefe, Höhe und Breite einstellbar | Sitz- und Rückenpolster ergonomisch geformt | Sitzkissen an Sitzplatte geklettet | Sitztiefe und -höhe einstellbar | Rücken- und Sitzkantelung | verstärkte Beinstützenaufnahme am Rahmen für Rahmen und Beinstützen | Wadenplatten winkelverstellbar, wegklappbar, einstellbar und abnehmbar | inkl. Seitenpelotten und abklappbarem Therapietisch aus Holz | Trommelbremse. (BZ8.AP6.C55.B74.L58C.B12A.L04) Technische Daten: Gesamtbreite = Sitzbreite + 13 cm | Gesamtlänge mit Beinstützen 101 bis 105 cm | Winkel der Sitzebene 0 bis 21° | Sitzhöhe 46 bis 53 cm | Sitztiefe 46 bis 52 cm | Sitzkissen 4 cm | Rückenhöhe 55 bis 58,5 cm | Rückenlehnenwinkel 0° bis 54° | Winkel zwischen Sitz und Fußstütze 100° bis 190° | Höhe der Armauflage 22 bis 32 cm | Räder vorne 200 x 50 mm, hinten 24 Zoll | Überfahrbarkeit von Hindernissen 6 cm | Gewicht 36 kg | Belastbarkeit 135 kg | Farbe Bezug anthrazit, Rahmen Inox-Grau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.7048 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl |
| | |
| |