Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl PYRO LIGHT XL silber, Armlehne desk,PU-Bereifung,mit Trommelbremse für Begleitperson,Sitzbreite 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl PYRO LIGHT XL silber, Armlehne desk,PU-Bereifung,mit Trommelbremse für Begleitperson,Sitzbreite 56
Rollstuhl PYRO LIGHT XL silber, Armlehne desk,PU-Bereifung,mit Trommelbremse für Begleitperson,Sitzbreite 56
Artikel-Nr.:
     619-51196
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH51196
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
Belastungsstark, komfortabel und trotzdem leicht. Variable Sitzhöheneinstellung. Durch Doppelkreuzstrebe belastbar bis 170 kg. Sitz- und Rückenbezug aus Vinyl. Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar. Fußplatten mit Fersenbändern. Antriebsrad 24" x 1 3/8" inkl. Steckachse. Lenkrad 7" x 1 3/4". PU-bereift. Feststellbremse Fahrerbedienung. Inkl. Luftpumpe, Bordwerkzeug und passiver Beleuchtung. Mit Trommelbremse.

Technische Daten:

Gesamthöhe 94 cm. Gesamtbreite = Sitzbreite + 19 cm. Gesamtbreite gefaltet 29 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 105 cm, ohne Fußstützen 83 cm. Belastbarkeit 170 kg. Gesamtgewicht 18,5 kg. Farbe silber-metallic. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.3020


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 895,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,26*
€ 1.084,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,75*
€ 1.075,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,95*
€ 1.039,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,67*
€ 1.007,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,61*
€ 958,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51197
ab € 895,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.