Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl PYRO LIGHT Farbe silbermetallig, Kombiarmlehne,komplette PU-Bereifung,Sitzbreite 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl PYRO LIGHT Farbe silbermetallig, Kombiarmlehne,komplette PU-Bereifung,Sitzbreite 48
Rollstuhl PYRO LIGHT Farbe silbermetallig, Kombiarmlehne,komplette PU-Bereifung,Sitzbreite 48
Artikel-Nr.:
     619-51037
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH51037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
Der Pyro Light bietet höchste Variabilität für alle die aktiv sein wollen. Viel Komfort durch die Sitzflächenpolsterung. Mit Anpaßrücken. Mit Kombiseitenteilen die dreifach verstellbar sind: in der Höhe, Seitenteil lang und Seitenteil desk. Die winkelverstellbaren Beinstützen wurden mit einer Rasterung versehen. Beinstützen nach innen und außen schwenkbar. Fußplatten winkelverstellbar mit Fersenbändern. Mit Adapterblock der variable Sitzhöhen und eine Radstandsverlängerung ermöglicht. Antriebsrad 24" x 1.3/8" mit Steckachse. Lenkrad 6" x 1.1/2" Softgummi. PU-Bereifung. Feststellbremse Fahrerbedienung. Luftpumpe. Werkzeugset. Passive Beleuchtung.

Technische Daten:

Gesamthöhe 94 cm. Gesamtbreite Sitzbreite + 19 cm. Gesamtbreite gefaltet 29 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 101 cm, ohne 80,5 cm. Sitzhöhe 50 cm. Rückenhöhenverstellung 40 bis 44 cm. Sitztiefe wahlweise 42 oder 44 cm einstellbar. Belastbarkeit 125 kg. Gesamtgewicht 16,2 kg. Sitz- und Rückenbezug Vinyl. Farbe silber-metallic. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2054


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,52*
€ 842,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,88*
€ 832,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,75*
€ 804,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,94*
€ 777,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,72*
€ 729,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51039
ab € 797,75*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51042
ab € 802,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.