Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl TOMTAR MR-LG SB 39 Kombiarml.PU ,mangan grey metallic(Dietz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOMTAR MR-LG SB39 Kombiarml.PU ,mangan grey metallic(Dietz)
TOMTAR MR-LG SB39 Kombiarml.PU ,mangan grey metallic(Dietz)
Artikel-Nr.:
     619-50640
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH50640
EAN/GTIN:
     4260241689648
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.2131 (1090...) Dieser Leichtgewichtrollstuhl entspricht mit seiner soliden Grundausstattung voll und ganz den Anforderungen einer täglichen Versorgung. Produktdetails: Aluminiumrahmen | Anpassrücken | Komfort-Rückenpolster | Handgriffe höhenverstellbar | hochklappbare und abnehmbare Seitenteile | Armauflage PU, in der Höhe und Länge einstellbar | Sitztiefe einstellbar | Beinstützen nach außen abschwenkbar und abnehmbar | Fußplatten in der Höhe einstellbar | Fersenband verstellbar | Antriebsräder inkl. Aluminium Greifreifen und Steckachse. Crashtest zertifiziert nach ISO 7173-19, zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug. Technische Daten: Gesamtbreite = SB + 20 cm, gefaltet 31 cm | Gesamtlänge 105 bis 111 cm | Gesamthöhe 94,5 bis 103 cm | Rückenhöhe 39 bis 48 cm | Sitztiefe 40 bis 44 cm | Sitzhöhe 51 cm | Armlehnenhöhe ohne Sitzkissen 22 bis 25 cm | Armlehnenbreite 4,5 cm | Unterschenkellänge 36 bis 51 cm | Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 7 Zoll | Gewicht ca. 15,8 kg (bei SB 45 inkl. Beinstützen, ohne Trommelbremse) | Farbe mangan grey metallic | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2131


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtrollstuhl, Rollstuhl, leichtgewichtrollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,82*
€ 626,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,00*
€ 618,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,56*
€ 593,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,66*
€ 575,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,63*
€ 532,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.