| |
|
| Artikel-Nr.: 619-50506 Herst.-Nr.: SH50506 EAN/GTIN: 3662050173294 |
| |
|
| | |
| 18.50.02.7068 (DV1661...) Der Multifunktions-Rollstuhl für die moderne Pflege bietet optimale Positionierung und mühelose Einstellbarkeit bei kompaktem Design. Produktdetails: Kopfstütze anpassbar | Schiebegriffe höhenverstellbar | modulares Rückensystem ermöglicht eine präzise Anpassung an verschiedene Nutzerpathologien | Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenkissen Dartex | Sitzkissen Mistral 2 Dartex | Sitzneigung einstellbar | stufenlos einstellbare Sitzplatte zur Tiefenverstellung | Rücken- und Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung | Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armauflagen | DSS® - Dual Stability System für mehr Stabilität in jeder Kipp- und Liegeposition | hoher Drehpunkt zur Minimierung der Scherkräfte | kompakter Rahmen für leichte Manövrierbarkeit auf engem Raum | Kippschutz für mehr Sicherheit | winkelverstellbare Beinstützen | höhen- und tiefenverstellbare Wadenpolster | höhen-, tiefen-, winkel- und breitenverstellbare Fußplatte | Aluminium-Greifreifen | pannensichere Bereifung | 24 Zoll Hinterräder mit Steckachse | inkl. Trommelbremse. Technische Daten: Gesamtbreite 59 bis 72,5 cm | Gesamthöhe (ohne Kopfstütze) 120 bis 155 cm | Gesamtlänge (inkl. Beinstützen) 99,5 bis 147 cm | Sitztiefe 42 bis 48 cm | Sitzhöhe 40 bis 45 cm | Rückenhöhe 57 bis 71 cm | Armlehnenhöhe 24 bis 35 cm | Länge der Beinstützen 35,5 bis 46,5 cm | Sitzwinkelverstellung von 0° bis 25° | Rückenwinkelverstellung von 0° bis 30° | max. Neigung zur Verwendung der Feststellbremse 7° | Gesamtgewicht ab 30 kg | Transportgewicht ab 20 kg | max. Benutzergewicht 135 kg | Rahmenfarbe perlmuttbeige, Polsterfarbe Dartex schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.7068 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl |
| | |
| |