| |
|
| Artikel-Nr.: 619-50442 Herst.-Nr.: SH50442 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Für ein aktiveres Leben. Zuhause, im betreuten Wohnen und auch in der Natur. Ausgestattet mit Seitenpelotten (inkl. Bezug) und Therapietisch (Plexiglas, inkl. Montageset). Die Armlehnen mit Standardauflage sind höhenverstellbar. Verriegelung für Armlehnen. Kopfstütze seitlich einstellbar. Sitztiefenverstellung. Sitzkissen Floshape (Positionierung). Rückenkissen Laguna (seitliche Unterstützung). Rückenplatte.Sitz- und Rückenverstellung durch Gasdruckfeder. Beinstützenoberteil winkelverstellbar. Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband. Steckachse. 24" Pannensicher. 200 x 45 medium hard. Schiebegriffe. Mit Trommelbremse. Inklusive Klinik Kit für Kopfstützen. Technische Daten: Sitztiefe 43 bis 50 cm. Sitzhöhe 45 cm. Rückenlehnenhöhe 50 bis 80 cm. Armlehne 24 bis 36 cm. Sitzwinkel 1° bis 20°, Rücken 0° bis 30°. Gesamtbreite = SB + 20 cm. Höhe 90 bis 125 cm. Tiefe 95 bis 102 cm. Max. Belastung 135 kg. Gewicht 34 kg. Dartex grau, Rahmen perlgrau. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 18.50.02.5040 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl |
| | |
| |