Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 51 Kombiarmlehne,PU-Bereifung, elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 51 Kombiarmlehne,PU-Bereifung, elfenbein
Rollstuhl CANEO E Sitzbreite 51 Kombiarmlehne,PU-Bereifung, elfenbein
Artikel-Nr.:
     619-50384
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH50384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl

Leichtgewichtsfaltrollstuhl Caneo E

  • Sitzbreite 51 cm
  • Gewicht 18 kg
  • maximale Belastbarekti 130 kg
  • korrosionsbeständiger Aluminiumrahmen
  • Kippstabilität bis 10 Grad
  • Rückenlehnenwinkel 3 Grad
  • Sitzwinkel 3 Grad
  • Castorwinkel einstellbar
  • Sitzhöhe 42, 45, 48 und 51 cm
  • Sitztiefe 41 und 44 cm
  • Armauflagen verstellbar in Desk und Lang-Version
  • Seitenteile nach hinten abschwenkbar
  • Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm
  • Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband
  • Feststellbremse
  • Antriebsrad 24", pannensicher
  • Steckachse
  • Lenkrad 7", pannensicher
  • Bezüge aus hochwertigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.3030


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,51*
€ 862,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,26*
€ 846,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,24*
€ 818,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,60*
€ 792,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,34*
€ 748,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50385
ab € 782,91*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50386
ab € 783,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.