Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl CANEO B SB 48 Kombiarml.,PU,m.TB,anthrazit, Rollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl CANEO B SB48 Kombiarml.,PU,m.TB,anthrazit, Rollstuhl
Rollstuhl CANEO B SB48 Kombiarml.,PU,m.TB,anthrazit, Rollstuhl
Artikel-Nr.:
     619-50348
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH50348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.0116 (1101...) Der Rollstuhl CANEO_B ist ein Standard-Faltrollstuhl mit einem zuverlässigen, soliden Stahlrahmen. Die Sitzhöhe ist zweifach verstellbar. Die Bezüge bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Kombi-Armlehnen. Seitenteile nach hinten abschwenkbar. Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar. Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband. Mit Trommelbremse. Technische Daten: Sitzhöhe 50 cm. Sitztiefe 41 und 44 cm. Rückenhöhe 40 cm. Seitenteilhöhe 23 cm. Gesamtbreite = Sitzbreite + 20 cm. Gesamthöhe 90 cm. Gesamtlänge 110 cm. Gesamtlänge ohne Beinstützen 81 cm. Maß gefaltet 31 cm. Kippstabilität bis 10°, Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°. Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm. PU-Bereifung. Antriebsräder 24 Zoll inkl. Steckachse, Lenkräder 7 Zoll. 130 kg max. Radstandsverlängerung 7 cm. 130 kg Belastbarkeit bei Sitzbreite 39 bis 45 cm, 140 kg bei Sitzbreite 48 und 51 cm (mit Doppelkreuzstrebe). Gewicht mit Beinstützen und Seitenteilen 19 ± 1 kg. Farbe anthrazit. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.0116


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,78*
€ 845,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,77*
€ 831,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,73*
€ 803,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,53*
€ 776,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,83*
€ 728,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH200204
ab € 25,90*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50349
ab € 714,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.