Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl CANEO B SB 51 Kombiarml.,PU,anthrazit, Rollstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl CANEO B SB51 Kombiarml.,PU,anthrazit, Rollstuhl
Rollstuhl CANEO B SB51 Kombiarml.,PU,anthrazit, Rollstuhl
Artikel-Nr.:
     619-50344
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH50344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
18.50.02.0116 (1100...) Der Rollstuhl CANEO_B ist ein Standard-Faltrollstuhl mit einem zuverlässigen, soliden Stahlrahmen. Die Sitzhöhe ist zweifach verstellbar. Die Bezüge bestehen aus hochwertigem Kunststoff. Kombi-Armlehnen. Seitenteile nach hinten abschwenkbar. Feststellbremse. Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar. Fußplatten höhenverstellbar, mit Fersenband. Technische Daten: Sitzhöhe 50 cm. Sitztiefe 41 und 44 cm. Rückenhöhe 40 cm. Seitenteilhöhe 23 cm. Gesamtbreite = Sitzbreite + 20 cm. Gesamthöhe 90 cm. Gesamtlänge 110 cm. Gesamtlänge ohne Beinstützen 81 cm. Maß gefaltet 31 cm. Kippstabilität bis 10°, Rückenlehnenwinkel 3°, Sitzwinkel 3°. Unterschenkellänge einstellbar in 15-mm-Schritten von 42 bis 51 cm. PU-bereift. Antriebsräder 24 Zoll inkl. Steckachse, Lenkräder 7 Zoll. 130 kg max. Radverlängerung 7 cm. 130 kg Belastbarkeit bei Sitzbreite 39 bis 45 cm, 140 kg bei Sitzbreite 48 und 51 cm (mit Doppelkreuzstrebe). Gewicht mit Beinstützen und Seitenteilen 19 ± 1 kg. Farbe anthrazit. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.0116


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl sb51, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,74*
€ 746,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,04*
€ 734,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,06*
€ 708,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,48*
€ 684,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,65*
€ 635,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50345
ab € 681,24*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
SH50346
ab € 677,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.