Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl Action2 NG,silbergrau,desk Sitzbreite 43,Sitztiefe 40-45,pannensichere Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl Action2 NG,silbergrau,desk SB43,ST40-45,PU
Rollstuhl Action2 NG,silbergrau,desk SB43,ST40-45,PU
Artikel-Nr.:
     619-50132
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH50132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
Sitzpolsterung Nylon. Abklappbarer Rücken. Standard Rücken aus Nylon. Beinstützenoberteil 80°, nach innen und außen abschwenkbar. Fußplatte hochklappbar. Armlehnen höheneinstellbar und abnehmbar. Fersenbänder. Vorderräder 8" x 2". Hinterräder 24" x 1.3/8". Pannensicher. Greifreifen Aluminium. Steckachse. Hinterradposition Standard. Passive Beleuchtung. Feststellbremse/Druckbremse.

Technische Daten:

Sitztiefe stufenlos einstellbar, 40 bis 45 cm. Sitzhöhe 51 cm (veränderbar auf 48,5 und 45 cm). Rückenlehnenhöhe 40 cm. Armlehnenhöhe 26 cm, + 2,5 cm. Beinstützenlänge 33 bis 45 cm. Gesamthöhe 92,5 cm. Gesamttiefe 99 cm. Gesamtbreite gefaltet 30 cm. Gewicht 14,2 kg. Max. Belastbarkeit 125 kg. Farbe silbergrau. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2103


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, invacare rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 550,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,01*
€ 701,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,44*
€ 677,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,23*
€ 655,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,31*
€ 632,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,91*
€ 589,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH50134
ab € 552,56*
Sonstiges
Invacare
SH50133
ab € 554,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.