Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl Action3 NG BW,schwarz,desk, Sitzbreite 48,Sitztiefe 40-45,pannensichere Bereifung,Trommelbremse für Begleitperson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl Action3 NG BW,schwarz,desk, SB48,ST40-45,PU,Tr.Br.f.BG
Rollstuhl Action3 NG BW,schwarz,desk, SB48,ST40-45,PU,Tr.Br.f.BG
Artikel-Nr.:
     619-50086
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH50086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
Greifreifenantrieb. Sitzbespannung Nylon mit Klettbefestigung für Sitzkissen. Rückenbespannung 2-geteilt, lumbal anpassbar, mit geformtem Rückenpolster. Beinstützenoberteil 80°, nach innen und außen abschwenkbar. Fußplatte hochklappbar. Armlehne lang, abnehmbar, abschwenkbar 24 cm. Einstellbare Fersenbänder. Vorderräder 8" x 2". Hinterräder 24" x 1.3/8" Speichenrad. Bereifung pannensicher. Greifreifen Aluminium eloxiert. Steckachse. Trommelbremse für Begleitperson (inkl. Druckbremse). Passive Beleuchtung.

Technische Daten:

Sitztiefe einstellbar 40 bis 45 cm. Sitzhöhe 51 cm. Gesamtlänge inklusive Fußstützen 100 cm, ohne 85 cm. Gesamtbreite gefaltet 28,5 cm. Gesamthöhe 81,5 bis 102 cm. Fester Rücken 7° Lumbalknick. Armlehnenhöhe 20/23/26 cm einstellbar. Rückenhöhe 40 cm. Max. Benutzergewicht 125 kg. Gewicht ca. 14,5 kg. Farbe schwarz. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.2074


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, invacare rollstuhl, rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,88*
€ 972,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,26*
€ 959,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,54*
€ 927,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,49*
€ 897,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,42*
€ 851,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH50128
ab € 552,43*
Sonstiges
Invacare
SH50087
ab € 789,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.