Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.E.D.Anti-Thrombose-Strümpfe mit Inspektionsz.,Gr.M/normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.E.D.Anti-Thrombose-Strümpfe mit Inspektionsz.,Gr.M/normal
T.E.D.Anti-Thrombose-Strümpfe mit Inspektionsz.,Gr.M/normal
Artikel-Nr.:
     619-470614
Hersteller:
     WiSMa
Herst.-Nr.:
     SH470614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Embolie Strümpfe
Anti-Thrombose Socken
Antiemboliestrümpfe
Antithrombosestrümpfe
Anatomisch geformt. Bis zu 15 mal ohne Qualitätsverlust waschbar. Material 86% Polyamid, 14% Elasthan. Oberschenkellang. Für Oberschenkelumfang bis 63 cm geeignet. Farbe weiß. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
86 % Polyamid / 14 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WiSMa
SH470616
ab € 18,40*
Sonstiges
WiSMa
SH470615
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.