Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissen mit Inkontinenzbezug 42x42x9,5cm ab 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissen m.Inko-Air 42x42x9,5cm ab 70kg
Kissen m.Inko-Air 42x42x9,5cm ab 70kg
Artikel-Nr.:
     619-450322
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH450322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Kissen
Antidekubitus Rollstuhlkissen
Antidekubitus Sitzkissen
Antidekubituskissen
Rollstuhlfahrer mit niedrigem Körpergewicht oder wenig Mobilität benötigen eine Sitzfläche mit geringer Stauchhärte. Beim Multisit sorgen die innerhalb der Sitzwanne angeordneten weichen Würfel für optimale Druckverteilung. Die Wanne aus festem Schaumstoff garantiert die nötige Unterstützung. Zwei Mulden an der Vorderseite führen die Oberschenkel. Jeder Würfel ist einzeln zu entnehmen, um eine Freilagerung durchführen zu können. Mit Inko-Air-Bezug.

Technische Daten:

Raumgewicht grün 30 ± 2 kg/Kubikmeter, grau 35 ± 2 kg/Kubikmeter. Stauchhärte grün 3,4 ± 0,6 kPa, grau 3,7 ± 0,6 kPa. Maße 42 x 42 x 10 cm. Bis 80 kg Körpergewicht. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKS
SH450348
ab € 169,38*
Sonstiges
AKS
SH450345
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.