| |
|
| Artikel-Nr.: 619-442693 Herst.-Nr.: SH442693 EAN/GTIN: 5901050923842 |
| |
|
| | |
| (20150004-...) Diese Diabetikersocken sind besonders geeignet für druckempfindliche und stark geschwollenen Füßen. Produktdetails: hochwertige Baumwolle | Oberfläche aus 3 Lagen Frottee | nahtlos | hochelastisch | antibakteriell und antimykotisch | sehr weich | atmungsaktiv | feuchtigkeitsregulierend | wärmend | geruchsneutralisierend | Material: 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Lycra| VE 1 Paar. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diabetikerstrümpfe, Socken Diabetiker, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, diabetikersocken silber, diabetikersocken, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |