| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441551 Herst.-Nr.: SH441551 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Deckel. Leicht montierbar. Passend für fast alle handelsüblichen Toilettenbecken. Sichere Fixierung durch 2 verstellbare seitliche Klemmen. Ergonomisches Design. Hintere und vordere Öffnung für komfortable und persönliche Hygiene. Robust, langlebig. Angenehme Oberflächentemperatur. Einfach zu reinigen, sterilisierbar in Autoklaven. Technische Daten: Sitzbreite 36,5 cm. Sitztiefe 40,5 cm. Sitzhöhe vorne 10 cm. Sitzhöhe hinten 11 cm. Gesamtbreite 36,5 cm. Gesamttiefe 41,5 cm. Breite der Öffnung 19,5 cm. Tiefe der Öffnung 27,5 cm. Max. Belastbarkeit 200 kg. Gewicht 1,25 kg. Farbe weiß mit blauen Befestigungsschrauben. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0081 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |