Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung m.Deckelu.Armlehnen höhenv.(Kowsky)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung m.Deckelu.Armlehnen höhenv.(Kowsky)
Toilettensitzerhöhung m.Deckelu.Armlehnen höhenv.(Kowsky)
Artikel-Nr.:
     619-441552
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH441552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
33.40.01.3026 Mit Deckel und Armlehnen. Diese Toilettensitzerhöhung ist leicht montierbar, robust und langlebig. Sie passt auf fast alle handelsüblichen Toilettenbecken. Die Armlehnen sind abnehmbar. Ergonomisches Design. Sitzhöhe dreifach verstellbar. Einfach zu reinigen. Technische Daten: Gesamttiefe 50 cm. Höhe mit Armlehnen 36 cm. Höhe ohne Armlehnen 20 cm. Breite mit Armlehnen 61 cm. Breite ohne Armlehnen 46 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 6 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.3026


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitzerhöhung, wc-sitzerhöhung mit armlehne, Toilettenhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.