| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441363 Herst.-Nr.: SH441363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Deckel, ohne Armlehnen. Anatomische Sitzfläche. Erhöht die Toilette um 10 cm. Passt auf alle handelsüblichen WC-Becken. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug. Fester Sitz durch Rundprofil an den seitlichen Befestigungssystemen. Deckel abnehmbar. Großer Hygieneausschnitt im vorderen und hinteren Bereich für die Intimhygiene. Technische Daten: Länge 40 cm, Breite 37 cm, Höhe 10 cm. Öffnung Länge 27,7 cm, Breite 20,5 cm. Max. Belastbarkeit 200 kg. Gesamtgewicht 1,45 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0070 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |