| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441364 Herst.-Nr.: SH441364 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ohne Armlehnen, ohne Deckel. Erhöht die Toilette um 10 cm. Anatomisch geformte Sitzfläche. Passend für alle handelsüblichen WC-Becken. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug. Fester Sitz durch Rundprofil an den seitlichen Befestigungssystemen. Technische Daten: Sitzhöhe 10 cm. Öffnung Länge 27,7 cm, Breite 20,5 cm. Gesamtbreite 36,8 cm. Gesamttiefe 40 cm. Gesamthöhe 10 cm. Max. Belastbarkeit 200 kg. Gewicht 1,03 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0069 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |