Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschklappsitz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschklappsitz, weiß
Duschklappsitz, weiß
Artikel-Nr.:
     619-441353
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
duschklappsitz invacare aquatec
Platzsparend - wird an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch nach oben geklappt. Anatomisch geformte Sitzfläche für bequemes Sitzen. Dezentes Design fügt sich harmonisch in das Badezimmer ein. Einfache und schnelle Montage (nur 3 Schrauben - nicht im Lieferumfang enthalten). Leichte Reinigung da glatte Oberflächen. Hohe Belastbarkeit.

Technische Daten:

Sitzbreite 38 cm. Sitztiefe 37 cm. Gesamtbreite 38,5 cm. Gesamttiefe 47 cm. Gesamthöhe 18 cm. Tiefe eingeklappt 10,5 cm. Höhe eingeklappt 52 cm. Belastbarkeit 135 kg. Gewicht 4,8 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, klappsitz weiß, Duschhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441356
ab € 105,83*
Sonstiges
Invacare
SH441354
ab € 230,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.