Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannen-Drehsitz mit Lehne,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannen-Drehsitz m. Lehne,weiß (Aruba)
Badewannen-Drehsitz m. Lehne,weiß (Aruba)
Artikel-Nr.:
     619-441302
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH441302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewannendrehsitz
Badewannensitz
badewannensitz
Mit Lehne. Durch die speziell ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche ist die Badserie auf individuelle Bedürfnisse angepasst. Drehbar um 360°.

Technische Daten:

Gesamtbreite 70 cm, -höhe 51 cm, -tiefe 54 cm. Sitzfläche 40 x 40 cm. Sitzhöhe über Badewannenrand 6 cm. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 5,9 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.02.3009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Drehsitz, Sitz, Badehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441303
ab € 403,17*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441305
ab € 314,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.