Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannen-Drehsitz mit Lehne,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannen-Drehsitz m. Lehne,blau (Barbados)
Badewannen-Drehsitz m. Lehne,blau (Barbados)
Artikel-Nr.:
     619-441303
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH441303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewannendrehsitz
Badewannensitz
badewannensitz
Mit Lehne. Durch die speziell ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche ist die Badserie auf individuelle Bedürfnisse angepasst. Drehbar um 360°.

Technische Daten:

Gesamtbreite 70 cm, -höhe 51 cm, -tiefe 54 cm. Sitzfläche 40 x 40 cm. Sitzhöhe über Badewannenrand 6 cm. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 5,9 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.02.3009


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Drehsitz, Sitz, Badehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,86*
€ 551,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441305
ab € 314,23*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH441310
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.