Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUATEC 900 Toilettensitzerhöhung ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AQUATEC 900 Toilettensitzerhöhung ohne Armlehnen
AQUATEC 900 Toilettensitzerhöhung ohne Armlehnen
Artikel-Nr.:
     619-441297
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH441297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung 15 cm mit dec...
33.40.01.3013 Mit Deckel. Blitzschnelle, einfache Montage durch Schnellspannverschraubung. Sitz in allen Einstellpositionen hochklappbar - einfache Reinigung. Jederzeit individuelle Anpassung an den Nutzer ohne Werkzeug möglich: 3 verschiedene Sitzhöhen, 3 verschiedene Winkel, nach vorn abfallend. Feste Montage auf dem Toilettenbecken für eine sichere Sitzposition. Mit integriertem Spritzschutz. Geringes Gewicht. Technische Daten: Sitzbreite 36 cm. Sitztiefe 42,5 cm. Sitzhöhen 6, 10 und 15 cm. Gesamtbreite 43 cm. Gesamttiefe 49 cm. Gesamthöhe 18 cm. Breite des Spritzschutzes 20,5 cm, Tiefe 26 cm. Breite der Öffnung 22,5 cm, Tiefe 28,5 cm. Länge der Passform I 42 cm, II 44 cm. Belastbarkeit 120 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
33.40.01.3013


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 15 cm, Toilettensitzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH450373
ab € 399,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.