Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poz'In'Form Armrampe 45x23x8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poz'In'Form Armrampe 45x23x8,5cm
Poz'In'Form Armrampe 45x23x8,5cm
Artikel-Nr.:
     619-430572
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armlagerung
Armlagerungs-Vorrichtung
Armlagerungsvorrichtung
Armlagerungskeil
11.11.05.0028 Poz’In’Form Lagerungshilfen zur Dekubitusprophylaxe und Positionsunterstützung. Produktdetails: atmungsaktiv | Mikrofaserhülle | Kern aus längsförmigen Hohlfasern mit Formgedächnis | abnehmbarer Pharmatex-Inko-Bezug ist Polyurethan beschichtet | Bezug bis 95 °C waschbar | Mikrofaserhülle bis 40 °C waschbar | Bezugfarbe grau. Die Armrampe vermindert den Druck auf die Haut und Risikozonen, wie z. B.: Ellenbogen. In der postoperativen Behandlung und Rehabilitation kann die Entlastung zu einer Stabilisierung und Linderung der Schmerzen beitragen. Durch seine Form und Größe kommt es gleichzeitig zu einer Entlastung des Handgelenks. Maße 45 x 23 x 8,5 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.11.05.0028


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Armrampe, Keilkissen Lymphdrainage, Lymphdrainagekeil, armlagerungskeil, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Care Concept
SH430573
ab € 53,45*
Sonstiges
Care Concept
SH430574
ab € 157,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.