Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poz'In'Form Dreieckskissen 56x32x28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poz'In'Form Dreieckskissen 56x32x28cm
Poz'In'Form Dreieckskissen 56x32x28cm
Artikel-Nr.:
     619-430565
Hersteller:
     Care Concept
Herst.-Nr.:
     SH430565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungs kissen
11.11.05.1020 Poz’In’Form Lagerungshilfen zur Dekubitusprophylaxe und Positionsunterstützung. Produktdetails: atmungsaktiv | Mikrofaserhülle | Kern aus längsförmigen Hohlfasern mit Formgedächnis | abnehmbarer Pharmatex-Inko-Bezug ist Polyurethan beschichtet | Bezug bis 95 °C waschbar | Mikrofaserhülle bis 40 °C waschbar | Bezugfarbe grau. Das Dreieckskissen passt sich durch seine besondere Form jeder Körperform an. Unter den Knien angewendet kann damit das Kniegelenk entspannt und entlastet werden. Maße 56 x 32 x 28 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.11.05.1020


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Care Concept
SH430566
ab € 128,93*
Sonstiges
Care Concept
SH430567
ab € 149,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.