Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 5"Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 5"Räder
Dusch-Toilettenrollstuhl DuoMotion 5"Räder
Artikel-Nr.:
     619-390225
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     SH390225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
18.46.03.1052 Gesamtbreite 54,5 cm. Länge mit Fußstützen 98 cm, ohne Fußstützen 68 cm. Gewicht mit Fußstützen 14 kg. Mit Softsitz und Abdeckung für Hygieneausschnitt. Der Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium ist einfach zu reinigen. Der maschinenwaschbare und weiche Rücken mit Schnellverschlüssen kann optimal an den Nutzer angepasst werden. Der Softsitz ist nach vorne offen, sodass eine optimale Zugänglichkeit für den Benutzer möglich ist. Hochklappbare Armlehnen für leichten Transfer. Sitzhöhe 4-fach verstellbar. Die hochklappbaren Fußstützen mit Fersenband sind 6-fach höhenverstellbar. Beinstützen schwenk- und abnehmbar. Der abdeckbare Eimer kann von hinten entnommen werden. Technische Daten: Höhe der Schiebegriffe 95,5 bis 103 cm. Rückenhöhe 43 cm. Sitzbreite 44 cm. Sitzhöhe 50 bis 57,5 cm. Sitztiefe 40 cm. Max. Belastbarkeit 130 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.46.03.1052


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, drive medical rollstuhl, rollstuhl, Duschstuhl, Toilettenstuhl, Badhilfe, Duschhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,95*
€ 799,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,82*
€ 785,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,98*
€ 761,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,64*
€ 736,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,34*
€ 686,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive Medical
SH390226
ab € 748,62*
Sonstiges
Drive Medical
SH390227
ab € 86,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.