Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil 24",Dusch- Toilettenrollstuhl grau,höhenv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil 24",Dusch- Toilettenrollstuhl grau,höhenv
Mobil 24",Dusch- Toilettenrollstuhl grau,höhenv
Artikel-Nr.:
     619-390116
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Swift Mobil kann individuell und ohne Werkzeug auf die Höhe des Benutzers angepasst werden. Die weiche, einstellbare Rückeneinheit und die stabilen, ergonomisch geformten Fußplatten bieten größtmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette. Der Nylonrücken ist wasserabweisend. Das Hochklappen der ergonomischen Armlehnen ermöglicht einen leichten Transfer in und aus dem Stuhl. Die breiten Armlehnen bieten eine sichere Unterstützung der Arme. Trotz der Breite der Armlehnen ist das größte Außenmaß das der Räder. Dies minimiert für den Nutzer das Risiko, sich beim Fahren Quetschungen zuzuziehen. Der Sitz ist abnehm- und austauschbar. Für die Einstellung der Sitzhöhe wird kein Werkzeug benötigt. Durch die gleichzeitige Veränderung des Schwerpunktes wird eine gleichbleibende Standsicherheit gewährleistet. Mit Eimeraufnahme. Ohne Eimer.

Technische Daten:

Gesamtbreite 74 cm. Gesamtlänge 106 cm. Einstellbare Sitzhöhen 45 bis 60 cm. Breite zwischen den Armlehnen 48 cm. Höhe Sitz bis Armlehne 22 cm. Breite der Armlehnen 4,5 cm. Antriebsräder 24 Zoll. Max. Belastbarkeit 135 kg. Gewicht ca. 24 kg. Farbe grau. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl etac, rollstuhl, Duschstuhl, Toilettenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 832,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,38*
€ 1.010,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,63*
€ 1.000,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,92*
€ 969,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,91*
€ 938,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,10*
€ 890,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390117
ab € 1.327,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.