| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390098 Herst.-Nr.: SH390098 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichsam sicher wie simpel für Nutzer und Pflegepersonal. Jedes Detail unterliegt genauen Designvorgaben und Anforderungen an Form, Funktionalität und Qualität. Clean, höhenverstellbar ist einzigartig funktionell und äußerst variabel. Der Sitz ist nach hinten offen, so dass für Benutzer und Pflegepersonal eine optimale Zugänglichkeit möglich ist. Die Armlehnen können zur Seite geschwenkt oder auch ganz abgenommen werden. Die in der Höhe verstellbare Fußplatte lässt sich komplett unter den Sitz schieben, so dass ein Hinsetzen auf den Stuhl wesentlich erleichtert wird. Mit wenigen Handgriffen kann die Sitzhöhe schnell und einfach variiert werden. Clean eignet sich für wand- und bodenmontierte Toiletten. Ohne Eimeraufnahme. Ohne Eimer. Technische Daten: Gesamtbreite 52 cm. Sitzbreite 48 cm. Breite zwischen den Armlehnen 43,5 cm. Länge der Armlehnen 36 cm. Höhe Sitz bis Armlehne 22 cm. Sitzhöhe 47,5 bis 60 cm. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Sitz, Rückenlehne, Armlehnen und Fußplatte aus Polypropylen, Randbefestigung Polyamid. Räder aus Polyamid/TPE (arretierbar und kugelgelagert). Max. Belastbarkeit 130 kg. Gewicht 14,2 kg. Farbe grau. VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |