Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKS-Haltegurt Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKS-Haltegurt Gr.M
AKS-Haltegurt Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-370501
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH370501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtel Transferband
Mobilisationsgurt
Mobilisationsgürtel
Patiententransferband
Taillenumfang 75 bis 95 cm.(6200...) Der AKS-Haltegurt dient beim Umsetzen auf andere Sitzgelegenheiten unterstützend. Die pflegende Person kann den gesamten Bewegungsablauf der zu pflegenden Person kontrollieren und gegebenenfalls unterstützend eingreifen. Beim Gehen mit unsicheren Personen bietet der Haltegurt ebenfalls eine wertvolle Hilfe, ohne dabei dessen Arm benutzen zu müssen. Der Haltegurt verfügt über 6 Griffschlaufen, durch die eine unterstützende und erleichternde Anwendung für die Pflegekraft möglich ist. Ein verstellbarer und automatisch zentrierter Verschluss an der Vorderseite sorgt für sicheren Sitz. Das Außenmaterial ist Polyester, während das Innenmaterial aus PU-beschichtetem Gewebe besteht. Der Steckverschluss ist selbstzentrierend. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Polyester / 50 % Polyurethan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Trans Belt, gürtel transferband, Haltegurt, Umsetzhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKS
SH370502
ab € 167,31*
Sonstiges
AKS
SH370503
ab € 166,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.