|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-370330 Herst.-Nr.: SH370330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Rutschbrett Alpha 22.29.01.3000 Flexibles Rutschbrett mit sehr glatter Oberfläche Produktdetails: dreiteilig faltbar | Antirutschstreifen gegen wegrutschen des Brettes auf der Unterlage | Material Polyethylen. Technische Daten: Maße 73 x 32 cm | max. Belastbarkeit 200 kg | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 22.29.01.3000 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rutschmatte, Gleitmatte, Hebematte, Aufrichthilfe, Haltegürtel, Patientendrehscheibe |
|  |  |
| |