Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrolle 15x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftpuffer SanowellGummi- Kapsel m.Gelenkstopfen 16mm
Haftpuffer SanowellGummi- Kapsel m.Gelenkstopfen 16mm
Artikel-Nr.:
     619-263030
Hersteller:
     Hofmann
Herst.-Nr.:
     SH263030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrolle Bewegungsübungen
Reha Handrolle
handrolle bewegungsübungen
Neben Ihrer Eignung für regelmäßige Bewegungsübungen und zur Verhütung von Fehlstellungen kann diese Handrolle auch zur Vermeidung von Kontrakturen und zur Wiederherstellung der Mobilität nach Apoplexie eingesetzt werden.Im Bereich der Elle und Speiche kann die Rolle besonders von immobilen oder gelähmten Patienten im Roll- oder Armlehnstuhl als abfederndes, druckentlastendes Stützelement eingesetzt werden. Die Fixierung kann mittels einer Strickfrottiermanschette vorgenommen werden.Für regelmäßige Bewegungsübungen. Zur Verhütung von Fehlstellungen. Zur Wiederherstellung der Mobilität. Zur Druckentlastung. Atmungsaktives Material, nimmt Schweiß auf und hemmt die Entstehung von Mykosen. Zu 100% mit federleichten Polysticks (Polyätherschaumstäbchen) gefüllt. Für Allergiker geeignet. Größe 15 x 6 cm. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hofmann
SH340090
ab € 13,57*
Sonstiges
Hofmann
SH340091
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.