| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-852.134 Herst.-Nr.: 852.134 EAN/GTIN: 4028232120569 |
| |
|
| | |
| - mit Metallgewinde M 10 x 1 und Feststellschraube
- 230 V AC, 4 A
- 3-teilig
- Temperaturbeständig bis 210 °C
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Porzellan | Farbe: | natur | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung, Porzellan-Fassung |
| | |
| |