Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose, grau IP65 140x140x79mm, mit Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-810.410.01
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     81041001
EAN/GTIN:
     4028232151594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • Verbindungsdose gemäß VDE 0606
  • großer Anschlussraum mit 5-poliger Klemmleiste
  • schlagfeste und bruchsichere Ausführung
  • Deckel mit nichtrostenden Edelstahlschrauben
  • Material: Polystyrol, flammwidrig, halogenfrei
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
79 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Ausführung Deckel:
sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose ip65, gerätedose unterputz, abzweigdosen spelsberg, Ausgleichkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Ex-Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Übergangsdose, Verteiler, Verteilerkasten, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Rangierverteiler, Übergangsdose für Illuminationsleitung, Verteilerdose, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Abzweigkasten AP, Feuchtraum-Abzweigdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,93*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 12,90*
€ 18,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,12*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 18,63*
Lager 6186
100
100
Frei Haus
ab € 19,2755*
€ 22,1555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,1555*
€ 26,36505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2755*
€ 22,93785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.215,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,27*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,85*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.