| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-803.973.01 Herst.-Nr.: 11732 EAN/GTIN: 4028232183601 |
| |
|
| | |
| - 230 V, 16 A, 3.500 W
- Anschlussquerschnitt bis max. 1,5 mm²
- Steckdosenanordnung 45°
- Kunststoffgehäuse
- geschraubte Ausführung
- mit Befestigungsmöglichkeit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz, 12-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Leiste, Steckdose, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, 4-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, Dreifach-Tischsteckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, Überspannungsschutzsteckdose, Vierfach-Steckdose, Zweifach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, Fünffach-Tischsteckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, TAE/NFN-Steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, CEE-Steckdosenleiste, Geräteschutz, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Tischsteckdose, Zweifach-Tischsteckdose |
| | |
| |