Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 25 m 3G1,5 mm Anschlussleitung = 1,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 25 m 3G1,5 mm Anschlussleitung = 1,3 m
Artikel-Nr.:
     6186-801.2250
Hersteller:
     Müller Plastik
Herst.-Nr.:
     8012250
EAN/GTIN:
     4023158008441
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelaufroller
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
  • stabile Gehäuseschale aus stoßfestem Kunststoff
  • Sicherheits-Kabelauslauf sorgt für optimales Auf- und Abrollen des Kabels
  • Wandkonsole 180 ° schwenkbar, aus Stahlblech
  • Leitung: H07RN-F 3 G x 1,5 bzw. 2,5 mm²
  • Kabel inkl. Kabelstopp
  • integrierter Thermoschutzschalter
  • Farbe: blau (Gehäuse), schwarz (Wandkonsole)
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 25m, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Rasenmähertrommel, Automatik-Aufroller, Automatik-Kabelaufroller, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Tragbare Kabeltrommel, Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox, Kabelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.