Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 19,0 mm grün-gelb, Länge 5m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-797.190.09
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     4-149-00 BOX-5M
EAN/GTIN:
     4028232210550
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
  • strahlenvernetztes, unschmelzbares Polyolefin, selbstverlöschend
  • Mindestschrumpftemperatur: 110 °C
  • bei Überhitzung bis zu 200 °C findet weder ein Abtropfen, noch ein Fließen oder Reißen des Materials statt
  • Schrumpfrate: 50 % = 2 : 1
  • diese Ausführung findet am häufigsten Anwendung in der Konfektion von Leichtbaukabeln, zur Isolierung sowie zur Identifikation
  • Durchschlagsfest 20 KV/mm min.
  • Material: Polyolefin (flammwidrig)
  • Temperaturbeständigkeit: - 55 °C bis + 125 °C
  • in praktischer Abroll-Box
  • extrem kostengünstig durch größeren Inhalt

In den Farben:

  • blau
  • grün-gelb
  • rot
  • gelb
  • transparent
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfband, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Mittelwandiger Schrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,28*
€ 22,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.